Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU Components 1588957 TC-09P-220K-51203 Induktivität mit Schrumpfschlauch radial bedrahtet Ras


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S660341
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1588957
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
tru components schrumpfschlauch
schrumpfschlauch

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
14 mm
Durchmesser:
9.5 mm
Typ:
TC-09P-220K-51203
Nennstrom:
1.65 A
fQ:
2.52 MHz
Widerstand:
0.05 Ω
Induktivität (L):
22 µH
Bauart:
radial bedrahtet
Toleranz ±:
10 %
Material:
Ferrit
RM:
5 mm
Frequenz:
0.02 MHz
Besonderheiten:
mit Schrumpfschlauch
Mess-Frequenz:
20 kHz
Resonanz-Frequenz:
12 MHz
Produkt-Art:
Induktivität
Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, TC-09P-220K-51203, Drossel, Spule
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,57*
€ 0,95*
1 Tag
11
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,59*
€ 1,13*
6 Tage
11
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 15,30*
€ 21,77*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 9,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.