Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU Components 1588901 TC-SMCC-221J-02203 HF-Drossel axial bedrahtet 220 µH 3.3Ω 0.25A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S660791
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1588901
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Drosselspule
HF Drossel
HF Induktivität

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Länge:
9.5 mm
Durchmesser:
4 mm
Typ:
TC-SMCC-221J-02203
Nennstrom:
0.25 A
fQ:
70 MHz
Widerstand:
3.3 Ω
Induktivität (L):
220 µH
Bauart:
axial bedrahtet
Toleranz ±:
10 %
Material:
Ferrit
Mess-Frequenz:
70 MHz
Resonanz-Frequenz:
3.7 MHz
Produkt-Art:
HF-Drossel
Weitere Suchbegriffe: drahtwiderstand, TRU COMPONENTS, TC-SMCC-221J-02203, Drossel, Spule
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
10
€ 4,00*
ab € 0,34*
€ 0,58*
2 Tage
165
7
Frei Haus
ab € 0,35*
€ 0,59*
8 Tage
100
10
€ 6,99*
ab € 0,62*
€ 1,60*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 35 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 140 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 350 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 700 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 52500 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 5,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.