Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 615
>
Freizeit & Hobby
>
Modellbahn
>
Spur H0
>
Spur H0 Züge
>
Artikel
Busch Feldbahn 12247 H0f Feldbahn Drehgestell-Flachwagen mit Stirnwand und Holzbeladung
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
615-S664271
Hersteller:
Busch Feldbahn
Herst.-Nr.:
12247
EAN/GTIN:
4001738122473
Suchbegriffe:
04001738122473
Busch Feldbahn
Dieser Feldbahnwagen ist mit vorbildgetreuen Hakenkupplungen ausgestattet und daher auch mit den Loks und Mannschaftswagen aus dem Busch Grubenbahnsortiment kompatibel.
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Stirnwand und Holzbeladung
LüP / LüK:
66 mm
Herst.-Teilenr.:
12247
Stromsystem:
DC
Baugröße:
H0f
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Bauart:
Feldbahn
... >
Modellbahn
>
Spur H0
>
Spur H0 Züge
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,57*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,99*
€ 49,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,23*
€ 47,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 35,69*
€ 42,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,78*
€ 40,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,72*
€ 38,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,86*
€ 37,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,57*
€ 31,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen