Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU Components 1588037 Wippschalter TC-R13-270A 250 V/AC 6A 1 x Aus/Ein rastend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S667241
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1588037
EAN/GTIN:
     4064161300337
Suchbegriffe:
Wippenschalter
Wippschalter
wippenschalter ein-aus
wippenschalter

Hinweise:
Bei der Schaltstellungs-Beschreibung bedeuten die Werte in den Klammern, dass es sich um eine tastende Funktion handelt.
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Gehäuse-/Knopffarbe:
Schwarz
Frontplatten-Stärke:
2 mm
Typ:
TC-R13-270A
Temperaturbereich:
-25 - +85 °C °C
Anschluss:
Flachstecker 4.8 mm (3/16")
Einbau-Ø:
15.2 mm
Schaltstrom (max.):
6 A
Schaltspannung:
250 V/AC
Beleuchtungsart:
Ohne Beleuchtung
Funktionen:
rastend
Schaltstellung:
1 x Aus/Ein
Aufdruck-Motiv:
OFF/ON
Max. Temperatur:
+85 °C
Min. Temperatur:
-25 °C
Produkt-Art:
Wippschalter
Weitere Suchbegriffe: wippenschalter tru components, 02050004959253, TRU COMPONENTS, TC-R13-270A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,32*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.