Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 615-S682742 Herst.-Nr.: 45222 EAN/GTIN: 4010995452223 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Mit dem Durchgangsprüfer von Wiha können Stromkreise und elektrische Verbraucher schnell und unkompliziert auf Durchgang getestet werden. Dank einem Signalton und einer LED-Anzeige ist die Durchgangsmessung einfach ablesbar. Wird das Gerät 30 Sekunden lang nicht verwendet, schaltet es sich automatisch aus um Energie zu sparen. Zusätzlich bietet der Durchgangsprüfer von Wiha dank integrierter Taschenlampenfunktion optimale Lichtverhältnisse, auch in schlecht beleuchteten Arbeitsumgebungen. Sowohl im Bereich von Prüfstrom als auch in Widerstandsbereichen erzeugt der Durchgangsprüfer von Wiha zuverlässige Prüfergebnisse und bietet gemäß der CAT II bis 600 V maximale Sicherheit. EN 61010-1. Features: Einfache Prüfung dank LED-Anzeige und Signalton Eine integrierte Taschenlampenfunktion sorgt für optimale Lichtverhältnisse Schnelle Durchgangsprüfung bis zu 20 mA Prüfstrom und zwei großen Widerstandsbereichen bis 10 Ω und bis 500 kΩ Für die Überprüfung elektischer Verbindungen, Bauteile und Geräte Lieferumfang: Wiha Durchgangsprüfer + 2x AAA-Batterie Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge: | 90 mm | Breite: | 75 mm | Schutzart: | IP40 | Gewicht: | 230 g | Last-Zuschaltung: | 20 mA | Typ: | 45222 | Anzeige: | LED + Akustik | Messkategorie: | CAT II 600 V | Messbereich V/AC max.: | 400 V | Messbereich V/AC min.: | 0.1 V | Kalibriert: | Werksstandard (ohne Zertifikat) | Produkt-Art: | Durchgangsprüfgerät |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (14) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 29,82* | € 39,88* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,46* | ab € 30,70* | € 39,97* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 3,90* | ab € 31,88* | € 41,11* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 32,04* | € 41,39* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 615 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 35,25* | € 45,58* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 615 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 615 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 615 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | ![](/p.gif) | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|