Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU Components 1586573 TC-V-1100-SMD/A-203 SMD-Kühlkörper 23 K/W (L x B x H) 12.7 x 26.2 x 9.9m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S683421
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1586573
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kühlkörper
SMD Kühlkörper
smd kühlkörper
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Höhe:
9.9 mm
Länge:
12.7 mm
Breite:
26.2 mm
Typ:
TC-V-1100-SMD/A-203
Material:
Kupfer
Material-Eigenschaft:
verzinnt
Passend für:
DPAK + TO-252
Wärmewiderstand R(th):
23 K/W
Produkt-Art:
SMD-Kühlkörper
Weitere Suchbegriffe: 02050004950717, TRU COMPONENTS, TC-V-1100-SMD/A-203
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,34*
€ 0,60*
2 Tage
1075
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,38*
€ 0,62*
8 Tage
100
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 4,34*
€ 6,89*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.