Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU Components 1586567 A-CCS 044-Z-T PLCC-Fassung Rastermaß: 12.7mm Polzahl: 44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S683841
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1586567
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IC Sockel
ic sockel 44 pol
ic sockel
ic sockel plcc

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Länge:
23.50 mm
Breite:
23.50 mm
Typ:
A-CCS 044-Z-T
Polzahl:
44
Material:
Polybutylenterephthalat
RM:
12.7 mm
Max. Temperatur:
105 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
PLCC-Fassung
Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, TC-A-CCS 044-Z-T-203, ic fassung
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,98*
€ 1,75*
1 Tag
43
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,02*
€ 1,76*
7 Tage
43
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 13,34*
€ 19,28*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 8,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.