Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Comatec ORF1224RB Netzteil / Stromversorgung 0.50A 12W 24 V/DC offene Kabelenden 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S683932
Hersteller:
     Comatec
Herst.-Nr.:
     ORF1224RB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
comatec einbau netzteil
Die getakteten Unterputznetzteile der Serie „ORBIT” haben einen hohen Wirkungsgrad und eine geringe Stand-by-Leistungsaufnahme im Leerlauf und sind für den Einbau in die kleinsten europäischen Unterputzdosen bestimmt. Dadurch ist die kontinuierliche, stabilisierte Stromquelle direkt dort, wo sie gebraucht wird, ohne aufwendige Installationsarbeiten verrichten oder sichtbare Netzgeräte an die Wand montieren zu müssen. Sie finden ihre Anwendung auch in extrem kleinen Räumen und insbesondere in der Hausautomation, z.B. Sicherheits- und Videoüberwachungsanlagen, Tür- und Fensterautomation, Klima- und Beleuchtungsanlagen, usw… Insbesondere in historischen Gebäuden, deren Mauerwerk nicht verändert werden kann, bietet Comatec mit der Serie „ORBIT" eine innovative Lösung.
Features:
Ausgangsspannung (max.) 24 V/DC
Ausgangsstrom (max.) 0.50 A
Leistung 12 W
Weitere Informationen:
Leistung:
12 W
Durchmesser:
50 mm
Typ:
ORF1224RB
Temperaturbereich:
-10 - +50 °C °C
Netzgeräte-Besonderheiten:
offene Kabelenden
Ausgangsstrom (max.):
0.50 A
Ausgangsspannung (max.):
24 V/DC
Eingangsspannung (max.):
230 V/AC
Max. Temperatur:
+50 °C
Min. Temperatur:
-10 °C
Produkt-Art:
Netzteil / Stromversorgung
Weitere Suchbegriffe: einbau netzteil, Comatec, industrielle netzteile, industrielles netzteil
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
91
Frei Haus
ab € 19,04*
€ 25,82*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 18,46*
€ 25,82*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,82*
€ 30,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,36*
€ 30,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 25,10*
€ 29,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,91*
€ 28,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,57*
€ 28,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,11*
€ 27,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,68*
€ 24,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,46*
€ 21,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.