Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hozelock 4195 0000 Gasflaschenwagen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S687032
Hersteller:
     Hozelock
Herst.-Nr.:
     4195 0000
EAN/GTIN:
     5010646062251
Suchbegriffe:
Flaschenkarre
Flaschenwagen
Gasflaschenwagen
Propangasflaschenwagen
Mit diesem Gasflaschenwagen von Hozelock können bei Arbeiten mit einem Gasbrenner alle Arten von Gasflaschen bis 13 kg transportiert werden. Sowohl zur Unkrautbekämpfung als auch bei einer Dachreparatur. Der Wagen ist mit robusten Luftreifen und einer Kette zum Sichern der Gasflasche während des Transports ausgestattet.
Features:
Für den sicheren und leichten Transport von Gasflaschen bis 13 kg
Luftdruckreifen und Sicherungskette
Weitere Informationen:
Höhe:
1050 mm
Länge:
130 mm
Breite:
280 mm
Gewicht:
4.75 kg
Material:
Metall
Produkt-Art:
Gasflaschenwagen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
15
Frei Haus
ab € 50,86*
€ 66,18*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 42,34*
€ 66,18*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,18*
€ 78,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,47*
€ 75,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 54,21*
€ 64,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,56*
€ 61,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,72*
€ 59,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,96*
€ 58,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,34*
€ 50,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.