| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S688432 Herst.-Nr.: FA-6115-INT EAN/GTIN: 0816317006419 |
| |
|
| | |
| Der optische FireAngel Rauchwarnmelder FA-6115-INT mit wechselbaren Batterien wurde speziell für Privathaushalte in Deutschland und Europa entwickelt. Das schlanke und moderne Design lässt sich diskret in Ihr Zuhause integrieren. Somit bietet der flache Rauchwarnmelder vollständigen Schutz, ohne den Stil Ihrer Inneneinrichtung zu beeinträchtigen. Zudem lässt sich der Melder auf der Montageplatte des FireAngel ST-622-DE P-Line, ST-630-DE P-Line und ST-632-DE P-Line befestigen, daher ist der Austausch gegen diesen Melder problemlos möglich. Features: Optische Sensortechnologie Auswechselbare AA-Alkaline Batterien (2 Stück) Ca. 5 Jahre Batterielebensdauer und 10 Jahre Produktlebensdauer Lieferumfang: Rauchwarnmelder + Montageplatte + Befestigungsmaterial + Bedienungsanleitungen + 2 x AA-Alkaline Batterien. Weitere Informationen: | | Höhe: | 31.5 mm | Gewicht: | 185 g | Durchmesser: | 118.1 mm | Zertifizierung: | EN14604 | Stromversorgung: | batteriebetrieben | Schalldruck: | 85 | Produkt-Art: | Rauchwarnmelder |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 10,19* | € 14,95* | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 10,43* | € 14,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|