Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Finder 7S.16.8.230.5420 Relais Nennspannung: 230 V/AC Schaltstrom (max.): 3A 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S689942
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     7S.16.8.230.5420
EAN/GTIN:
     8012823420950
Suchbegriffe:
Industrierelais
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais
Relaismodul mit zwangsgeführten Kontakten nach EN 61810-3, Typ A. Grundbauteil, geeignet für Sicherheitsanwendungen, die, wenn sie nach IEC/EN 62061 (IEC 61508) ausgelegt sind, einen Sicherheits-Integritätslevel von SIL 2 erreichen können. Bei einer Auslegung der Anwendung nach ISO/EN 13849 ist im Maschinen- und Anlagenbau ein Performance Level von PL "d" erreichbar. 4 Schließer + 2 Öffner für 6 A, Kontaktmaterial AgSnO2-hartvergoldet, Versorgungsspannung 230 V AC, LED-Statusanzeige der Spulenansteuerung, Materialien entsprechen EN 45545-2:2013 zum Brandschutz in Schienenfahrzeugen, geprüft nach EN 61373 (Schwingen und Schocken, Kat. 1, Kl. B) und EN 50155 (Kälte, trockene und feuchte Wärme, Temperaturklasse TX), mit Zugfederklemmen, für Tragschiene 35 mm (EN 60715), Breite 22,5 mm, Schutzart IP 20
Weitere Informationen:
Mechanische Lebensdauer:
10x 10^6
Nennspannung:
230 V/AC
Schutzart:
IP20
RoHS-konform:
Ja
Typ:
7S.16.8.230.5420
Temperaturbereich:
-40 - 70 °C °C
Schaltstrom (max.):
3 A
Max. Schaltleistung:
1500 VA
Elektrische Lebensdauer:
100x 10³
Abfallzeit:
10 ms
Ansprechzeit:
12 ms
Kontaktmaterial:
AgSnO2/AU
Max. Temperatur:
70 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Relais
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 62,84*
€ 76,68*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 64,34*
€ 78,90*
21 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 70,91*
€ 83,30*
26 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 77,89*
€ 92,12*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 103,41*
€ 116,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,90*
€ 93,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,45*
€ 89,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 74,72*
€ 88,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,45*
€ 85,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,75*
€ 84,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 69,30*
€ 82,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,34*
€ 76,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.