Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU Components Si-Gleichrichterdiode TC-1N4007 DO-204AL 1000V 1A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S696131
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1581845
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichterdiode
gleichrichterdiode

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Herst.-Abk.:
TRU
Typ:
TC-1N4007
Montageart:
Durchführungsloch
Sperrspannung U(R):
1000 V
Sperrstrom I(r) - Referenz:
1000 V
Sperrstrom I(r):
50 µA
Durchlassstrom I(F):
1 A
Durchlassspannung U(F):
1.1 V
Betriebstemperatur (max.):
+175 °C
Betriebstemperatur (min.):
-50 °C
Hersteller:
TRU COMPONENTS
Gehäuse:
DO-204AL
Produkt-Art:
Si-Gleichrichterdiode
Durchlassspannung Referenz:
1 A
Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, TC-1N4007, Dioden
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1000
€ 4,00*
ab € 0,0102*
€ 0,0149*
2 Tage
3734
100
Frei Haus
ab € 0,0203*
€ 0,0314*
11 Tage
nicht lagernd
1000
€ 6,99*
ab € 0,0455*
€ 0,1039*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0149*
€ 0,0177
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0141*
€ 0,0168
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0131*
€ 0,0156
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0127*
€ 0,0151
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0102*
€ 0,0121
pro Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 14,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.