Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Accessories Optiline Wood 2608640727 Hartmetall Kreissägeblatt 235 x 30 x 2.8mm Zähneanza


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S70205
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608640727
EAN/GTIN:
     3165140195010
Suchbegriffe:
Handkreissägeblatt
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
bosch kreissägeblatt 235x30
Das Optiline Wood Kreissägeblatt macht präzise qualitative Schnitte in Holz aller Art. Die hochqualitativen präzisionsgeschliffenen Carbide-Zähne ermöglichen saubere Schnitte, während das Stammblatt aus formstabilem SK5 gehärtetem Stahl (> 40 HRC) Genauigkeit sicherstellt. Die Körper- und Dehnungsschlitze des Blatts verringern Schwingungen während des Gebrauchs, wirken geräuschdämpfend und reduzieren die Hitzeentwicklung. Verwenden Sie dieses Sägeblatt in Holz und Holzmaterialien aller Art. Kompatibel mit handgeführten Sägen, Kapp- und Gehrungssägen sowie Tischsägen. Je nach Anzahl der Zähne können mit allen Optiline Wood Kreissägeblättern, die eine ATB-Zahngeometrie (Wechselzahn) aufweisen, verschiedene Ergebnisse erzielt werden: mit einer hohen Zahnanzahl macht das Blatt saubere Schnitte, während wenige Zähne solide und effiziente Schnitte garantieren. Außendurchmesser mm: 235, Bohrung mm: 30, Bohrung mit Reduzierring mm: 25, Schnittbreite (b1) mm: 2,8, Stammblattstärke (b2) mm: 1,8, Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm: 2,8/1,8, Zähnezahl: 48, Zahnform: WZ, Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min): 6500, Schnittresultat: 4
Weitere Informationen:
Durchmesser:
235 mm
Anzahl Zähne:
48
Dicke:
2.8 mm
Drehzahl (max.):
6500 U/min
Material:
Hartmetall
Zahnform:
Wechselzahn
Bohrungs-Durchmesser:
30 mm
Material-Eignung:
Holz
Produkt-Art:
Hartmetall Kreissägeblatt
Weitere Suchbegriffe: handkreissägeblatt bosch, handkreissägeblatt, 03165140195010, Bosch Accessories, Optiline Wood
Angebote (43)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
1
€ 6,90*
ab € 22,11*
€ 26,23*
2 Tage
2
1
€ 6,90*
ab € 23,02*
€ 27,29*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 23,05*
€ 27,35*
1
€ 4,90*
ab € 22,80*
€ 27,80*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 25,44*
€ 30,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,15*
€ 35,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,76*
€ 35,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,18*
€ 34,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,99*
€ 34,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,79*
€ 33,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,44*
€ 30,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608641181
ab € 18,18*
Zubehör
Bosch
2608640818
ab € 16,99*
Zubehör
Bosch
2608641186
ab € 19,37*
Zubehör
Bosch
2608641185
ab € 16,36*
Zubehör
Bosch
2608641188
ab € 20,29*
Zubehör
Bosch
2608640616
ab € 17,63*
Zubehör
Bosch
2608640615
ab € 16,10*
Zubehör
Bosch
2608640618
ab € 15,73*
Zubehör
Bosch
2608641192
ab € 22,96*
Zubehör
Bosch
2608640728
ab € 22,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.