Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Finder 22.34.0.012.4340 Schütz 4 Schließer 12 V/DC, 12 V/AC 25A 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S71490
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     22.34.0.012.4340
EAN/GTIN:
     8012823355788
Suchbegriffe:
Installationsschütz
installationsschütz 4schließer
installationsschütz
finder installationsschütz
Typ 22.34.0.xxx.1xx0 Modulare Schütze, 25 A, 4 Kontakte, mit AgNi Kontaktmaterial, geeignet für ohmsche, mäßig induktive und Motorlasten, Schraubanschlüsse.
Hinweise:
Zulassungen: cULus, EAC, IMQ, RINA, LR.
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Tiefe:
60.8 mm
Höhe:
84 mm
Breite:
35 mm
Nennspannung:
12 + 12 V/AC
Schutzart:
IP20
Typ:
22.34.0.012.4340
Temperaturbereich:
-20 - +50 °C °C
Anschluss:
Schraubklemme
Kontaktart:
4 Schließer
Max. Schaltleistung:
6250 VA
Laststrom:
25 A
Abfallzeit:
40 ms
Ansprechzeit:
18 ms
Schaltspannung (max.):
440 V/AC
Kontaktmaterial:
AgSnO<sub>2</sub>
Max. Temperatur:
+50 °C
Min. Temperatur:
-20 °C
Produkt-Art:
Schütz
Weitere Suchbegriffe: Finder
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 24,83*
€ 28,52*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 24,11*
€ 32,28*
1
€ 5,46*
ab € 24,12*
€ 32,31*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 24,32*
€ 32,35*
38 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 24,65*
€ 32,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,35*
€ 38,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,87*
€ 36,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,87*
€ 33,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,53*
€ 31,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,16*
€ 31,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,32*
€ 28,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Finder
01101
ab € 0,21*
Zubehör
Finder
02209
ab € 0,64*
Zubehör
Finder
02235
ab € 11,98*
Zubehör
Finder
02233
ab € 11,89*
Zubehör
Finder
02226
ab € 2,338*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.