Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EBE Group TDS-04C Hubmagnet hebend 0.08 N 3 N 12 V/DC 1.5W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S72385
Hersteller:
     EBE
Herst.-Nr.:
     3103382
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hubmagnet
hubmagnet 12v
hubmagnet
hubmagnet ebe
Offene Bauform mit geschlossenem Joch und Konusanker, Zugmagnet.
Features:
Anschluss über Kabel, offenes Ende
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Leistung:
1.5 W
Höhe:
10 mm
Länge:
25 mm
Breite:
12 mm
Kabellänge:
10.00 cm
Nennspannung:
12 V/DC
Typ:
TDS-04C
Nenn-Hub:
4 mm
Anschluss:
Kabel, offenes Ende
Gewinde-Maß:
M2
Grenztemperatur:
120 °C
Ausführung:
hebend
Endkraft:
3 N
Anfangskraft:
0.08 N
Produkt-Art:
Hubmagnet
Weitere Suchbegriffe: EBE Group, TDS-04C, magnet, leistungs-magnet
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 4,78*
€ 9,54*
1 Tag
1322
Frei Haus
ab € 6,29*
€ 9,55*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 15,13*
€ 21,26*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.