Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EBE Group TDS-10A Hubmagnet hebend 0.4 N 18 N 24 V/DC 4.2W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S72851
Hersteller:
     EBE
Herst.-Nr.:
     3100023
EAN/GTIN:
     4064161262642
Suchbegriffe:
Hubmagnet
hubmagnet 24v
hubmagnet
hubmagnet ebe
Offene Bauform mit geschlossenem Joch und Konusanker, Zugmagnet.
Features:
Anschluss über Kabel, offenes Ende
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Leistung:
4.2 W
Höhe:
24 mm
Länge:
40 mm
Breite:
29 mm
Kabellänge:
20.00 cm
Nennspannung:
24 V/DC
Typ:
TDS-10A
Nenn-Hub:
14 mm
Anschluss:
Kabel, offenes Ende
Gewinde-Maß:
M3
Grenztemperatur:
120 °C
Ausführung:
hebend
Endkraft:
18 N
Anfangskraft:
0.4 N
Produkt-Art:
Hubmagnet
Weitere Suchbegriffe: EBE Group, TDS-10A, magnet, leistungs-magnet
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 9,60*
€ 16,59*
1 Tag
278
Frei Haus
ab € 11,26*
€ 16,61*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 26,28*
€ 35,71*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,59*
€ 19,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,40*
€ 19,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,96*
€ 17,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,61*
€ 17,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,04*
€ 16,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,45*
€ 16,01
pro Stück
ab 250 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.