Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EBE Group K07A Hubmagnet selbsthaltend 0.1 N 5 N 12 V/DC 4.8W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S72864
Hersteller:
     EBE
Herst.-Nr.:
     3103230
EAN/GTIN:
     4064161262673
Suchbegriffe:
Hubmagnet
hubmagnet 12 v 4 w
hubmagnet 12v
hubmagnet
Permanentmagnetische Selbsthaltung, offene Bauform mit geschlossenem Joch und Konusanker, Zugmagnet.
Features:
Anschluss über Kabel, offenes Ende
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Leistung:
4.8 W
Höhe:
14 mm
Länge:
30 mm
Breite:
16 mm
Kabellänge:
10.00 cm
Nennspannung:
12 V/DC
Typ:
K07A
Nenn-Hub:
4 mm
Anschluss:
Kabel, offenes Ende
Gewinde-Maß:
M3
Grenztemperatur:
120 °C
Selbsthaltekraft:
9 N
Ausführung:
selbsthaltend
Endkraft:
5 N
Anfangskraft:
0.1 N
Produkt-Art:
Hubmagnet
Weitere Suchbegriffe: EBE Group, K07A, magnet, leistungs-magnet
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
93
Frei Haus
ab € 11,18*
€ 17,96*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 11,58*
€ 17,96*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,96*
€ 21,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,63*
€ 20,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,46*
€ 20,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,47*
€ 19,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,29*
€ 18,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,80*
€ 17,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,17*
€ 16,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.