Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Finder Halbleiterrelais 38.91.7.024.9024 2A Schaltspannung (max.): 24 V/DC 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S72937
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     38.91.7.024.9024
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Industrierelais
Interface-Relais
Montiertes Koppel-Relais. "Sichere Trennung" nach VDE 0160/EN 50178.
Lieferumfang:
SSR-Relais 34.81 · Zugfederklemmfassung 93.51 · LED · Freilauf- und Verpolungsschutzdiode · Halte-/Demontageclip.
Hinweise:
Zulassungen: cULus, EAC, IMQ, RINA, CSA.
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
76 mm
Länge:
93.6 mm
Breite:
6.2 mm
Mechanische Lebensdauer:
Optokoppler
Typ:
38.91.7.024.9024
Anschluss:
Zugfeder
Kontaktart:
1 Schließer
Elektrische Lebensdauer:
Optokoppler
Schaltspannung (max.):
24 V/DC
Max. Temperatur:
+55 °C
Min. Temperatur:
-20 °C
Steuerspannung (max.):
24 V/DC
Steuerspannung (min.):
24 V/DC
Last-Strom (max.):
2 A
Produkt-Art:
Halbleiterrelais
Weitere Suchbegriffe: Interfacerelais, Koppelrelais, Optokoppler, Relaismodul, Zugfederklemme, industrierelais finder, industrierelais, 08012823238722, 02050000149702, Finder
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 17,25*
€ 19,65*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 17,46*
€ 19,90*
21 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 19,24*
€ 21,81*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 16,72*
€ 22,78*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 17,49*
€ 23,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,78*
€ 27,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,57*
€ 26,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,36*
€ 26,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,04*
€ 23,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,91*
€ 22,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,69*
€ 22,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,72*
€ 19,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Finder
348170249024
ab € 11,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.