Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller RCIKITP230VAC 1CO LD/PB Relaisbaustein Nennspannung: 230 V/AC Schaltstrom (max.): 16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S73125
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     8897220000-1
EAN/GTIN:
     4064161262970
Suchbegriffe:
Industrierelais
Relaiskoppler
industrierelais 230v
industrierelais
Die Leistungsrelais RCI sind für den Einsatz in industriellen Applikationen entwickelt und mit der Push In Anschlusstechnik ausgestattet. Das bedeutet 75 % Zeiteinsparung bei der Verdrahtung gegenüber einem Relaissockel mit Schraubanschluss. Relaiskoppler mit industriellem Pinning und Sockel mit Push In Anschluss. Weitere Vorteile sind das industrielle Pinning, die Freilaufdiode und die LED-Statusanzeige.
Lieferumfang:
Relaissockel für DIN-Schiene · LED-Anzeigeeinheit · Haltebügel · Steckbares Relais · Markierer.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
98 mm
Länge:
69.6 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
15.8 mm
Mechanische Lebensdauer:
5 x 10<sup>6</sup> Schaltungen
Nennspannung:
230 V/AC
Gewicht:
59.9 g
Anschluss:
Push-In-Klemme
Kontaktart:
1 Wechsler
Schaltstrom (max.):
16 A
Herstellerfarbe:
Schwarz
Max. Schaltleistung:
4000 + 384 W
Besonderheiten:
mit Prüftaste
Luft-/Kriechstrecke (Spule/Kontakte):
8 mm
Ansprechspannung (max.):
172.5 V/AC
Schaltspannung (max.):
400 V/AC
Kontaktmaterial:
AgNi 90/10
Max. Temperatur:
70 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Relaisbaustein
Weitere Suchbegriffe: relaiskoppler weidmüller, 2050001049520, Weidmüller, RCIKITP230VAC 1CO LD/PB, push in
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 20,84*
€ 31,85*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 21,54*
€ 31,86*
6 Tage
1
€ 6,99*
ab € 42,74*
€ 56,75*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,85*
€ 37,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,37*
€ 36,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 28,78*
€ 34,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,79*
€ 31,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,31*
€ 30,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,77*
€ 29,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,84*
€ 24,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Weidmüller
8870840000-1
ab € 1,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.