Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller RCMKITP-I 24VDC 4CO LD Relaisbaustein Nennspannung: 24 V/DC Schaltstrom (max.): 6A 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S73139
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     8921120000-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Industrierelais
Relaiskoppler
industrierelais 24v
industrierelais
Die Industrierelais sind für den Einsatz in industriellen Applikationen entwickelt und mit der Push In Anschlusstechnik ausgestattet. Das bedeutet 75 % Zeiteinsparung bei der Verdrahtung gegenüber einem Relaissockel mit Schraubanschluss. Relaiskoppler mit industriellem Pinning und Sockel mit Push In Anschluss. Weitere Vorteile sind das industrielle Pinning, die Freilaufdiode und die LED-Statusanzeige.
Lieferumfang:
Relaissockel für DIN-Schiene · LED-Anzeigeeinheit · Haltebügel · Steckbares Relais mit Spulenkennzeichnung · Markierer.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
98 mm
Länge:
78.3 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
28 mm
Mechanische Lebensdauer:
20 x 10<sup>6</sup> Schaltungen
Nennspannung:
24 V/DC
Gewicht:
96.45 g
Anschluss:
Push-In-Klemme
Kontaktart:
4 Wechsler
Schaltstrom (max.):
6 A
Herstellerfarbe:
Schwarz
Max. Schaltleistung:
1500 + 144 W
Besonderheiten:
mit Prüftaste
Luft-/Kriechstrecke (Spule/Kontakte):
4 mm
Ansprechspannung (max.):
18 V/DC
Schaltspannung (max.):
240 V/AC
Kontaktmaterial:
AgNi 90/10
Max. Temperatur:
70 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Relaisbaustein
Weitere Suchbegriffe: relaiskoppler weidmüller, 02050001049650, Weidmüller, RCMKITP-I 24VDC 4CO LD
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
Frei Haus
ab € 19,56*
€ 29,23*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 19,25*
€ 29,24*
6 Tage
10
€ 6,99*
ab € 40,85*
€ 54,54*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,24*
€ 34,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,65*
€ 34,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 27,48*
€ 32,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,10*
€ 29,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,99*
€ 28,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,58*
€ 28,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,25*
€ 22,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Weidmüller
8690200000-1
ab € 8,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.