Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell Durchfluss-Sensor AWM5102 VN Betriebsspannung (Bereich): 10 - 15 V/DC Messbereich: 0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S73256
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     AWM5102 VN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchflusssensor
Strömungs-Sensor
Gassensor
Luftstrom-Sensor
Dieser Luft-Durchfluss-Sensor arbeitet nach dem Prinzip des Heißfilm-Anemometers und nutzt die Kühlwirkung des über die Oberfläche des Fühlerelemntes streichenden Luftstromes. Dabei ändert sich die Ausgangsspannung im gleichen Maße wie der Luft- oder Gasstrom durch die Ein- und Auslassöffnungen des Sensorgehäuses. Aufgebaut mit einer Dünnfilm-, thermoisolierten Brückenstruktur mit Heiz- und zwei Temperatursensorelementen. Die Brückenstruktur ermöglicht hohe Messempfindlichkeit sowie schnelle Ansprechzeit auf Luft-/Gasströmung über dem Chip. Die beiden Temperaturfühler mit dem mittig dazwischen liegenden Heizelement ermöglichen die Erkennung der Strömungsrichtung und die Messung des Durchsatzes. Aus zwei Wheatstone-Brücken bestehendes, passives Element.
Hinweise:
Nicht für Flüssigkeiten geeignet - dies würde den Sensorchip zerstören!
Weitere Informationen:
Höhe:
35.6 mm
Länge:
163 mm
Breite:
32.3 mm
Ansprechzeit (Details):
60 ms
Max. Umgebungstemperatur:
+70 °C
Typ:
AWM5102 VN
Min. Umgebungstemperatur:
-20 °C
Betriebsspannung max.:
15 V/DC
Betriebsspannung min.:
10 V/DC
Betriebsspannungsbereich:
10 - 15 V/DC
Messgenauigkeit ±:
0.5 %
Ansprechzeit:
60 ms
Umgebungstemperatur:
-20 bis +70 °C
Produkt-Art:
Durchfluss-Sensor
Messbereich (max.):
10 l/min
Messbereich (min.):
0 l/min
Weitere Suchbegriffe: Luftstromwächter, durchflusssensor honeywell, durchflusssensor, Honeywell, luft-durchfluss-sensor, durchfluss-sensor
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1
Frei Haus
ab € 136,33*
€ 168,59*
1 Tag
11
1
Frei Haus
ab € 142,50*
€ 168,60*
1
€ 3,50*
ab € 154,43*
€ 181,10*
15
€ 6,90*
ab € 199,57*
€ 213,15*
1
Frei Haus
ab € 183,87*
€ 217,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,59*
€ 200,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,53*
€ 195,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 162,92*
€ 193,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,01*
€ 186,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,62*
€ 180,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 146,97*
€ 174,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,33*
€ 162,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7335647
ab € 23,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.