Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S735181 Herst.-Nr.: MA10230 EAN/GTIN: 4029665010236 |
| |
|
| | |
| Es ist ein Albtraum- Schimmel in der Wohnung! Jede Wohnung kann von Schimmel befallen werden. Sind Sie vorbereitet? Möchten Sie Ihre Familie vor giftigen Schimmelpilzen schützen? Möchten Sie Sachschäden durch Schimmel verhindern? Ein falsches Raumklima ist schädlich und gefährlich. Ein zu feuchtes Raumklima unterstützt das Wachstum von Bakterien, Milben, Pilzen (z.B. Schimmelpilzen) und Viren. Ein zu trockenes Raumklima begünstigt die Entstehung von Atemweginfektionen und das Wachstum von Bakterien und Viren. Alle diese Faktoren können zum Beispiel Hautprobleme, Asthma und Allergien fördern.
Richtiges Lüften kann das Schimmelrisiko drastisch senken.
Als Zusatzsensor für das Mobile Alerts System und einzeln als Station verwendbar
Die Lösung bietet hier MOBILE-ALERTS mit dem MA 10230 in Verbindung mit dem Gateway, dem Set mit Raumklimastation und Außensensor MA 10260 oder aber auch mit dem Set MA 10012 mit Innen,-Außensensor inklusive Gateway.
Investieren Sie in Ihre Gesundheit! In Verbindung mit einem Gateway (in den Starter Sets von Mobile-Alerts erhältlich) werden Temperatur und Luftfeuchte permanent überwacht Störungen werden unverzüglich auf Ihrem Smartphone gemeldet. Es werden Temperatur-, Luftfeuchtigkeitswerte übermittelt und Min/Max–Werte gespeichert. Features: Temperaturanzeige Luftfeuchtigkeitsanzeige Raumkomfortanzeige Langfristige Feuchteüberwachung Hinweise: Für die Nutzung aller Eigenschaften der Raumklimastation MA 10230 benötegen Sie ein Gateway, ein Smartphone, die App "Mobile Alerts" und eine stabile Internetverbindung. Weitere Informationen: | | Innentemperatur: | -9,9 <bis/> + 59,9 °C | Innenluftfeuchte: | 1 <bis/> 99% °C | Gehäusefarbe: | Silber + Transparent + Weiß | Spannungsversorgung Station: | Mignon-Batterie (2x), inkl. | Produkt-Art: | WLAN-Wetterstation |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 23,73* | € 33,45* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 43,91* | € 57,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|