Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HellermannTyton HV4820 PVC NA 2000 Schutzkappe Klemm-Ø (max.) 6mm PVC Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S736061
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     631-08209
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchführungstülle
Kabeldurchführungstüllen
Kabeltüllen
Kabelmuffe
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Höhe:
4 mm
Farbe:
transparent
Länge:
25 mm
Breite:
12 mm
Gewicht:
0.6 g
Herst.-Teilenr.:
631-08209
Typ:
HV4820 PVC NA 2000
Halogenfrei:
Nein
Material:
PVC
Herstellerfarbe:
Transparent
Klemm-Ø (max.):
6 mm
Klemm-Ø (min.):
2 mm
Kategorie:
Schutzkappe
Max. Temperatur:
60 °C
Min. Temperatur:
-30 °C
Produkt-Art:
Schutzkappe
Weitere Suchbegriffe: durchführungstülle hellermann, kabelmuffe, 02050004617689, HellermannTyton, HV4820 PVC NA 2000, Würgenippel
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
2000
€ 7,90*
ab € 0,04746*
€ 0,06286*
2000
€ 5,00*
ab € 0,04746*
€ 0,06286*
20 Tage
unbekannt
2000
€ 5,90*
ab € 0,049*
€ 0,0646*
15 Tage
unbekannt
2000
€ 6,99*
ab € 0,0502*
€ 0,0675*
Lager 615
100
€ 4,00*
ab € 0,0915*
€ 0,1931*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1931*
€ 0,2298
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,177*
€ 0,211
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1317*
€ 0,1567
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,127*
€ 0,151
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,1143*
€ 0,136
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1055*
€ 0,1255
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,1014*
€ 0,1207
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,0915*
€ 0,1089
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 19,31* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.