Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GP Batteries Super Spezial-Batterie 29A Alkali-Mangan 9V 20 mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S736841
Hersteller:
     GP
Herst.-Nr.:
     GP29ASTD929C1
EAN/GTIN:
     4891199003929
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Hochvolt-Batterie
hochvolt batterie
29A GP Alkaline Rundzelle mit hoher Spannung 9V 1 Stück":
Trotz ihrer geringen Größe liefert die 29A GP Alkaline Rundzelle eine unglaubliche Menge an Leistung. Diese Batterie ist darauf ausgelegt, hohe Leistung zu liefern und enttäuscht nie.

Die 29A GP Alkaline Rundzelle eignet sich perfekt für Geräte, die eine hohe Spannung benötigen, wie Fernbedienungen und Spielzeug. Sie bietet eine konstante und stabile Leistung während der Lebensdauer der Batterie.

Bestellen Sie jetzt diese leistungsstarke Batterie online und profitieren Sie von schnellem Versand und einer problemlosen Bestellerfahrung. Mit der 29A GP Alkaline Rundzelle erhalten Sie zuverlässige Leistung für alle Ihre elektronischen Bedürfnisse.
Features:
Spannung 9 V
Kapazität 20 mAh
Weitere Informationen:
Höhe:
21.9 mm
Gewicht:
3.5 g
Durchmesser:
8 mm
Alternative Bezeichnungen:
A29 + E29A + V29PX + V29GA + V29A + L721 + MN29 + GP29A + GP29 + G29A + WE29A + UM29A + LR
Größe:
29 A
Typ:
Super
Batterie-, Akku- Gruppe:
Spezialgröße Batterien
Technologie:
Alkali-Mangan
Spannung:
9 V
Kapazität:
20 mAh
Produkt-Art:
Spezial-Batterie
Wiederaufladbar:
Nein
Weitere Suchbegriffe: GP Batteries, Super, Spezialbatterien, Spezial-Batterien
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,09*
€ 1,78*
23 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,11*
€ 1,79*
1
pro Stück
€ 4,50*
ab € 1,25*
€ 1,93*
8 Tage
unbekannt
30
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,64*
€ 2,32*
7 Tage
13
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 10,71*
€ 15,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 5,34* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.