Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Finder 49.52.9.024.0050 Relaisbaustein Nennspannung: 24 V/DC Schaltstrom (max.): 8A 2 Wechsler


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S73853
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     49.52.9.024.0050
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Industrierelais
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais
Koppel-Relais 15,5 mm breit. "Sichere Trennung" nach VDE 0106 / T 101.
Hinweise:
Zulassungen: cULus, NF, IMQ, RINA, VDE, LR, CSA, GOST.
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
75 mm
Länge:
81.9 mm
Breite:
15.5 mm
Nennspannung:
24 V/DC
Schutzart:
IP20
Typ:
49.52.9.024.0050
Temperaturbereich:
-40 - +70 °C °C
Anschluss:
Schraubklemme
Kontaktart:
2 Wechsler
Schaltstrom (max.):
8 A
Nennspannung (Details):
24 V/DC
Max. Schaltleistung:
1250 VA
Besonderheiten:
mit Freilaufdiode + mit LED
Luft-/Kriechstrecke (Spule/Kontakte):
8 mm
Spulenleistung:
650 mW
Schaltspannung (max.):
250 V/AC
Kontaktmaterial:
AgNi
Max. Temperatur:
+70 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Relaisbaustein
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 5,79*
€ 8,17*
1
€ 5,46*
ab € 5,99*
€ 8,18*
1
€ 3,90*
ab € 6,78*
€ 9,28*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,40*
ab € 7,45*
€ 10,21*
1 Tag
447
1
Frei Haus
ab € 8,20*
€ 11,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Finder
09508
ab € 1,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.