Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Appoldt AWG-0-10V Analogwertgebermodul 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S74094
Hersteller:
     Appoldt
Herst.-Nr.:
     3101
EAN/GTIN:
     4016138787023
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Interface-Relais
Interfacerelais
Dieser Sollwertgeber steuert im Notfall durch Ausgabe eines analogen Signales von 0 - 10 V u.a. Ventile, Mischklappen oder Temperaturwerte. Über einen 2-stufigen Schalter wird das Modul in 2 Betriebsarten (Hand/Auto) gesteuert. Über die Stellung des potentialfreien Kontaktes S1/S2 erhölt man eine Aussage, ob das Modul sich im Hand oder AUTO-Betrieb befindet. Anwendung findet der Analogwertgeber u.a. in der Gebäudeautomation.
Schalterstellung "Hand": Der Sollwert wird durch das Poti frontseitig eingestellt. Das Signal liegt zwischen den Klemmen Y und A2.
Schalterstellung "AUTO": Der Sollwert wird ohne Veränderung über die Klemme Y an d die Klemme Yr durchverbunden.
Features:
Analoge Ausgabe mit Hand/AUTO Umschaltung und Rückmeldung
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Tiefe:
62 mm
Höhe:
62 mm
Breite:
17 mm
Typ:
AWG-0-10V
Temperaturbereich:
-10 - +55 °C °C
Anschluss:
Schraubklemmen
Max. Temperatur:
+55 °C
Min. Temperatur:
-10 °C
Produkt-Art:
Analogwertgebermodul
Weitere Suchbegriffe: Koppelrelais, koppelrelais 24v, interface relais, Appoldt, AWG-0-10V, interfacerelay
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
9
€ 6,99*
ab € 57,41*
€ 75,16*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 39,60*
€ 77,46*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,46*
€ 92,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,26*
€ 90,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 51,55*
€ 61,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,45*
€ 60,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,06*
€ 57,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,58*
€ 53,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,60*
€ 47,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.