Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intertec ITS-LS2924B-Z-24VDC Hubmagnet ziehend 0.2 N/mm 10.22 N/mm 24 V/DC 4.5W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S75266
Hersteller:
     Intertec Components
Herst.-Nr.:
     ITS-LS2924B-Z-24VDC
EAN/GTIN:
     4064161262260
Suchbegriffe:
Elektromagnet ziehend
Hubmagnet
hubmagnet 24v 15mm
elektromagnet ziehend
Günstig und leicht durch Rahmenbauweise. Inkl. Dämpfungsring zur Dämpfung des Anschlaggehäuses. Offene Bauform mit geschlossenem Joch.
Hinweise:
Gewichtsangabe inkl. Tauchkern.
Weitere Informationen:
Leistung:
4.5 W
Höhe:
24.2 mm
Länge:
40 mm
Breite:
29.5 mm
Kabellänge:
21.00 cm
Nennspannung:
24 V/DC
Gewicht:
122 g
Typ:
ITS-LS2924B-Z-24VDC
Nenn-Hub:
15 mm
Anschluss:
Kabel, offenes Ende
Gewinde-Maß:
M3
Grenztemperatur:
130 °C
Ausführung:
ziehend
Endkraft:
10.22 N/mm
Anfangskraft:
0.2 N/mm
Produkt-Art:
Hubmagnet
Weitere Suchbegriffe: hubmagnet 24v, Intertec, magnet, leistungs-magnet
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 11,47*
€ 20,08*
1 Tag
432
Frei Haus
ab € 13,72*
€ 20,09*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 25,73*
€ 35,15*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,08*
€ 23,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,60*
€ 23,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,13*
€ 20,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,41*
€ 19,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,04*
€ 17,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,70*
€ 17,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,06*
€ 16,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Tremba
830039
ab € 119,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.