Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Accessories 2608631030 Stichsägeblatt T 227 D Special for Alu, 5er-Pack 5St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S76003
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608631030
EAN/GTIN:
     3165140007320
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
Stichsägeblatt
Stichsägeblatt-Satz
Das T 227 D Special for Alu Stichsägeblatt macht schnelle Kurvenschnitte in Metall. Die gefräste, geschränkte Zahngeometrie mit großen, ovalen Spanräumen und das schmale Blatt sind für schnelle Kurvenschnitte konzipiert. Das Blatt aus hochwertigem gehärtetem HSS (Hochgeschwindigkeitsstahl) ist zum Schneiden von Aluminium und Nichteisenmetallen geeignet. Es ist mit einer mittleren Zahnteilung (3 mm) ausgestattet, um Aluminiumbleche mit einer Dicke von 3-15 mm sowie Aluminiumrohre und -profile mit einem Durchmesser bis zu 30 mm zu schneiden. Für den Gebrauch mit Stichsägen mit T-Schaft-Aufnahme. Werkstoff: HSS, Zahnausführung: geschränkt, gefräst, Gesamtlänge [mm]: 100, Zahnteilung [mm]: 3,0, Einsatzbereiche: dünne bis starke Bleche (3-15 mm), Rohre + Profile (ø <30 mm), speziell für Kurvenschnitt, Typ: T 227 D
Features:
Special for Alu
Weitere Informationen:
Länge:
100 mm
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 5,84*
€ 6,91*
14 Tage
65
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,79*
€ 6,92*
27 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 5,95*
€ 7,00*
1 Tag
65
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 5,59*
€ 7,43*
Lager 615
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 6,45*
€ 8,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 6,45* pro Paket)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bosch
2608631017
ab € 1,048*
Ähnlich
Bosch
2608636431
ab € 7,65*
Ähnlich
Bosch
2608638473
ab € 6,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.