Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP 61751591 SILVYN® ELU glatt 12,0x17,8 BK Wellrohr Schwarz 12mm 30m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S776481
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61751591
EAN/GTIN:
     4044777307364
Suchbegriffe:
Elektroinstallationsrohr
Elektrorohr
Kabel-Rohr
Kabel-Schutzrohr

Lieferumfang:
Packung (30 m).
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
61751591
Typ:
SILVYN® ELU glatt 12,0x17,8 BK
Temperaturbereich:
-5 - +70 °C °C
Biegeradius:
50 mm
Wellrohr-Besonderheiten:
druckfest + flexibel + glatte Innenwand
Innen-Ø:
12 mm
Material:
PVC
Außen-Ø:
16.50 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Max. Temperatur:
+70 °C
Min. Temperatur:
-5 °C
Produkt-Art:
Wellrohr
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 157,62*
€ 181,0002*
Lager 615
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 154,03*
€ 181,49*
20 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 160,0602*
€ 183,0702*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 164,97*
€ 187,98*
5
pro Packung
€ 6,90*
ab € 154,5801*
€ 197,01*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 181,49*
€ 215,97
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 178,33*
€ 212,21
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 176,59*
€ 210,14
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 171,00*
€ 203,49
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 166,88*
€ 198,59
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 154,03*
€ 183,30
pro Packung
1 Packung enthält 30 Meter (ab € 5,13434* pro Meter)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.