Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B + B Thermo-Technik FLW-122 Messbereich: 0.1 - 100 m/s 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S78228
Hersteller:
     B+B Thermo-Technik
Herst.-Nr.:
     FLW-122
EAN/GTIN:
     4016138705287
Suchbegriffe:
Durchflusssensor
Strömungs-Sensor
durchflusssensor
Thermischer Strömungs-Sensor zur Strömungs-Messung in Gasen mit frei wählbaren Arbeitsbereichen von 0 - 0,1 m/s bis 0 - 100 m/s. Thermisch effiziente Sensorstruktur mit sehr schnellen Reaktionszeiten bei kurzer Aufwärmzeit. Anwendungsgebiete: Gasförmige Messmedien, Gebäudetechnik, Automobiltechnik, Medizintechnik, Geräteüberwachung, Kühlgeräte und Lebensmittelindustrie.
Hinweise:
Abmessungen ohne Pins
Weitere Informationen:
Höhe:
0.15 mm
Länge:
7 mm
Breite:
2.4 mm
Max. Umgebungstemperatur:
+150 °C
Typ:
FLW-122
Min. Umgebungstemperatur:
-20 °C
Umgebungstemperatur:
-20 bis +150 °C
Anschluss:
Print
Messbereich (max.):
100 m/s
Messbereich (min.):
0.1 m/s
Weitere Suchbegriffe: B + B Thermo-Technik, hygrosens, durchflussmesser
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
16
Frei Haus
ab € 17,35*
€ 28,06*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 16,80*
€ 28,06*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,06*
€ 33,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,63*
€ 31,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 26,36*
€ 31,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,50*
€ 29,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,51*
€ 27,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,41*
€ 26,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,75*
€ 23,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,80*
€ 19,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.