Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller RCMKIT-I 24VAC 3CO LD Relaisbaustein Nennspannung: 24 V/AC Schaltstrom (max.): 10A 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S78410
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     8920990000-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Industrierelais
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais
Die Industrierelais sind für den Einsatz in industriellen Applikationen entwickelt und mit Schraubanschluss ausgestattet. Weitere Vorteile sind das industrielle Pinning, die Freilaufdiode und die LED-Statusanzeige.
Lieferumfang:
Relaissockel für DIN-Schiene · LED-Anzeigeeinheit · Haltebügel · Steckbares Relais · Markierer.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
73.5 mm
Länge:
71.6 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
27.2 mm
Mechanische Lebensdauer:
20 x 10<sup>6</sup> Schaltungen
Nennspannung:
24 V/AC
Gewicht:
100.2 g
Anschluss:
Schraubklemmen
Kontaktart:
3 Wechsler
Schaltstrom (max.):
10 A
Herstellerfarbe:
Schwarz
Max. Schaltleistung:
2500 + 240 W
Besonderheiten:
mit Prüftaste
Luft-/Kriechstrecke (Spule/Kontakte):
4 mm
Ansprechspannung (max.):
19.2 V/AC
Schaltspannung (max.):
400 V/AC
Kontaktmaterial:
AgNi 90/10
Max. Temperatur:
70 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Relaisbaustein
Weitere Suchbegriffe: 24v ac industrierelais, industrierelais 24v, industrierelais, 02050001357304, Weidmüller, RCMKIT-I 24VAC 3CO LD
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 19,51*
€ 29,68*
1 Tag
11
Frei Haus
ab € 19,98*
€ 29,69*
6 Tage
11
€ 6,99*
ab € 41,30*
€ 55,48*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,68*
€ 35,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,00*
€ 34,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 27,75*
€ 33,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,40*
€ 30,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,30*
€ 28,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,88*
€ 28,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,51*
€ 23,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.