Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller RCI314R24 Steckrelais 24 V/AC 16A 1 Wechsler 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S78430
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     8870130000-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais
Steckrelais

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
29 mm
Farbe:
transparent
Breite:
13 mm
Passend für (Details):
RCIKIT
Mechanische Lebensdauer:
5 x 10<sup>6</sup> Schaltungen
Gewicht:
13.747 g
Anschluss:
Steckanschluss
Kontaktart:
1 Wechsler
Herstellerfarbe:
Transparent
Industrieverpackung:
Ja
Max. Schaltleistung:
4000 + 384 W
Ansteuerart:
monostabil, 1 Spule
Luft-/Kriechstrecke (Spule/Kontakte):
8 mm
Abfallzeit:
6 ms
Nennspannung Spule:
24 V/AC
Ansprechspannung (min.):
18 V/AC
Kontaktmaterial:
AgNi 90/10
Max. Temperatur:
+70 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Steckrelais
Weitere Suchbegriffe: steckrelais, Weidmüller, RCI314R24, relais
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 10,19*
€ 14,87*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 7,59*
€ 14,87*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,87*
€ 17,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,60*
€ 17,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.