Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller RCI374AC4 Steckrelais 24 V/DC 16A 1 Wechsler 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S78482
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     8870250000-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais
Steckrelais

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
29 mm
Farbe:
transparent
Breite:
13 mm
Passend für (Details):
RCIKIT
Mechanische Lebensdauer:
5 x 10<sup>6</sup> Schaltungen
Gewicht:
11.792 g
Anschluss:
Steckanschluss
Kontaktart:
1 Wechsler
Herstellerfarbe:
Transparent
Industrieverpackung:
Ja
Max. Schaltleistung:
4000 + 384 W
Ansteuerart:
monostabil, 1 Spule
Besonderheiten:
mit Prüftaste
Luft-/Kriechstrecke (Spule/Kontakte):
8 mm
Abfallzeit:
6 ms
Nennspannung Spule:
24 V/DC
Ansprechspannung (min.):
16.8 V/DC
Kontaktmaterial:
AgNi 90/10
Max. Temperatur:
+70 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Weitere Suchbegriffe: steckrelais, Weidmüller, RCI374AC4, relais
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
14
Frei Haus
ab € 11,84*
€ 17,24*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 9,13*
€ 17,24*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,24*
€ 20,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,03*
€ 20,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,26*
€ 15,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.