Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intertec ITS-LS-4035-D-12VDC Hubmagnet drückend 8 N 75 N 12 V/DC 12.7W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S78595
Hersteller:
     Intertec Components
Herst.-Nr.:
     ITS-LS-4035-D-12VDC
EAN/GTIN:
     4064161263076
Suchbegriffe:
Hubmagnet
hubmagnet 12v intertec
hubmagnet 12v
hubmagnet
Mit der nahezu konstanten Zugkraft bis ca. 15 mm ein interessanter Magnet auch für spezielle Anwendungsgebiete.
Hinweise:
Gewichtsangabe inkl. Tauchkern. Stössel ohne Gewinde.
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Leistung:
12.7 W
Höhe:
35 mm
Länge:
85 mm
Breite:
40 mm
Nenn-Hub:
35 mm
Kabellänge:
16.00 cm
Nennspannung:
12 V/DC
Gewicht:
565 g
Typ:
ITS-LS-4035-D-12VDC
Anschluss:
Kabel, offenes Ende
Gewinde-Maß:
M4
Grenztemperatur:
130 °C
Ausführung:
drückend
Endkraft:
75 N
Anfangskraft:
8 N
Produkt-Art:
Hubmagnet
Weitere Suchbegriffe: Intertec, magnet, leistungs-magnet
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 41,80*
€ 57,61*
1 Tag
178
Frei Haus
ab € 43,11*
€ 57,62*
6 Tage
100
Frei Haus
ab € 87,48*
€ 109,74*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,61*
€ 68,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,81*
€ 66,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 54,98*
€ 65,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,30*
€ 62,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,50*
€ 58,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,86*
€ 56,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,80*
€ 49,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Tremba
830039
ab € 119,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.