Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller RSS113005 05Vdc-Rel1U Steckrelais 5 V/DC 6A 1 Wechsler 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S78694
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     4061580000-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Steckrelais
steckrelais weidmüller
steckrelais
Steckbares Ersatzrelais für die MRS-/MRZ-Relaiskoppler der MICROSERIES.
Weitere Informationen:
Höhe:
28 mm
Farbe:
weiß
Breite:
5 mm
Passend für (Details):
MRS/MRZ 5 V/DC
Mechanische Lebensdauer:
5 x 10<sup>6</sup> Schaltungen
Gewicht:
4.64 g
Anschluss:
Steckanschluss
Kontaktart:
1 Wechsler
Herstellerfarbe:
Weiß
Industrieverpackung:
Ja
Max. Schaltleistung:
1500 + 144 W
Ansteuerart:
monostabil, 1 Spule
Luft-/Kriechstrecke (Spule/Kontakte):
5.5 mm
Abfallzeit:
4 ms
Nennspannung Spule:
5 V/DC
Ansprechspannung (min.):
3.5 V/DC
Kontaktmaterial:
AgNi
Max. Temperatur:
+85 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Steckrelais
Weitere Suchbegriffe: Weidmüller, RSS113005 05Vdc-Rel1U, relais
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
19
Frei Haus
ab € 10,92*
€ 15,80*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 10,66*
€ 15,80*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,80*
€ 18,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,75*
€ 18,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,59*
€ 18,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,21*
€ 16,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,64*
€ 16,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,24*
€ 15,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.