Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intertec ITS-LZ-1642-D-12VDC Hubmagnet drückend 0.5 N 6 N 12 V/DC 5.5W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S78916
Hersteller:
     Intertec Components
Herst.-Nr.:
     ITS-LZ-1642-D-12VDC
EAN/GTIN:
     4064161263045
Suchbegriffe:
Hubmagnet
Glasboardmagnet
Glasmagnet
Neodymmagnet
Durch Ihre geschlossene Bauform haben diese einen höheren Wirkungsgrad als Bügelmagnete. Sie können in rauer Umgebung eingesetzt werden, da das Gehäuse sehr stabil und unempfindlich ist. Der Einbau erfolgt über ein Schraubgewinde.
Hinweise:
Gewichtsangabe inkl. Tauchkern.
Weitere Informationen:
Leistung:
5.5 W
Ø:
16 mm
Länge:
42 mm
Kabellänge:
15.00 cm
Nennspannung:
12 V/DC
Gewicht:
50 g
Durchmesser:
16 mm
Typ:
ITS-LZ-1642-D-12VDC
Nenn-Hub:
16 mm
Anschluss:
Kabel, offenes Ende
Grenztemperatur:
130 °C
Ausführung:
drückend
Endkraft:
6 N
Anfangskraft:
0.5 N
Produkt-Art:
Hubmagnet
Weitere Suchbegriffe: hubmagnet 12v intertec, hubmagnet 12v, hubmagnet, Intertec, magnet, leistungs-magnet
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 12,53*
€ 18,83*
1 Tag
64
Frei Haus
ab € 12,83*
€ 18,84*
6 Tage
64
€ 6,99*
ab € 29,72*
€ 40,37*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,83*
€ 22,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,50*
€ 22,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,19*
€ 21,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,03*
€ 20,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,51*
€ 19,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,94*
€ 18,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,28*
€ 18,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Tremba
830039
ab € 119,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.