Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS AL-F2.5R1000 ESD-Klebeband 10m Aluminium (L x B) 10m x 25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S807921
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1569013
EAN/GTIN:
     4016139251875
Suchbegriffe:
Abschirmband
Alu Klebeband
Aluband
Alufolienband
Das metallische Klebeband findet Anwendung in Verbindung mit elektrostatisch empfindlichen Komponenten (ESD), für Applikationen in der elektromagnetischen Abschirmung (EMV) oder thermischer Isolation. Selbst für Reflexion oder Aufgaben, bei denen nur elektrische Leitfähigkeit der Oberfläche im Vordergrund steht, ist dieses Band einsetzbar. Die einseitig klebende, konduktive Rückseite hält auf vielen Materialien und ist sehr langlebig. Das Produkt ist UV-beständig und selbstverlöschend.
Features:
Optimal für ESD/EPA-Anwendungen
Geeignet für elektromagnetische Schirmung
Elektrisch und bedingt thermisch leitfähig
Weiter Anwendungstemperaturbereich
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Länge:
10 m
Farbe:
grau
Breite:
25 mm
Typ:
AL-F2.5R1000
Ausführung:
leitfähig
Material:
Aluminium
Herstellerfarbe:
Aluminium
Anwendungsbereich:
ESD
Produkt-Art:
ESD-Klebeband
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
225
Frei Haus
ab € 5,92*
€ 9,69*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 5,74*
€ 9,69*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
1 Stück enthält 10 Meter (ab € 0,574* pro Meter)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.