Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS ESD-Klebeband 10m Kupfer (L x B) 10m x 25mm CU-F2.5R1000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S807991
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1569011
EAN/GTIN:
     4016139251851
Suchbegriffe:
Abschirmband
ESD-Klebeband
Kupfer-Klebeband
Kupferklebeband
Das metallische Klebeband findet Anwendung in Verbindung mit elektrostatisch empfindlichen Komponenten (ESD), für Applikationen in der elektromagnetischen Abschirmung (EMV) oder thermischer Isolation. Selbst für Reflexion oder Aufgaben, bei denen nur elektrische Leitfähigkeit der Oberfläche im Vordergrund steht, ist dieses Band einsetzbar. Die einseitig klebende, konduktive Rückseite hält auf vielen Materialien und ist sehr langlebig. Das Produkt ist UV-beständig und selbstverlöschend.
Features:
Optimal für ESD/EPA-Anwendungen
Geeignet für elektromagnetische Schirmung
Elektrisch und bedingt thermisch leitfähig
Weiter Anwendungstemperaturbereich
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Länge:
10 m
Farbe:
braun
Breite:
25 mm
Typ:
CU-F2.5R1000
Ausführung:
leitfähig
Material:
Kupfer
Herstellerfarbe:
Kupfer
Anwendungsbereich:
ESD
Produkt-Art:
ESD-Klebeband
Weitere Suchbegriffe: abschirmband kupfer, esd klebeband, 4016139001364, TRU COMPONENTS, CU-F25R1000, Dampfsperre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 10 Meter (ab € 0,923* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,65*
€ 16,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,44*
€ 15,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,31*
€ 15,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.