Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAGO 222-413 222 Verbindungsklemme flexibel: 0.08-4mm² starr: 0.08-2.5mm² Polzahl: 3 5 St. Grau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S811152
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     222-413
EAN/GTIN:
     4066966001570
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme
Die einfachste Art zum Verbinden und Lösen von Drähten und Litzen. Einfach den orangefarbenen Betätigungshebel so weit öffnen bis er einrastet, Leiter einführen und Hebel wieder in Ausgangsposition (bündig mit dem Klemmengehäuse) umlegen.
Features:

Betätigung ohne Werkzeug

Inhalt: 5 St.
Weitere Informationen:
Farbe:
grau + orange
Nennspannung:
400 V/AC
Abisolierlänge:
9 - 10 mm
Herst.-Teilenr.:
222-413
Nennstrom:
32 A
Serie:
222
Verbindungsklemmen-Besonderheiten:
mit Fingerdrücker
Querschnitt flexibel (max.):
4 mm²
Querschnitt flexibel (min.):
0.08 mm²
Querschnitt starr (max.):
2.5 mm²
Querschnitt starr (min.):
0.08 mm²
Polzahl:
3
Anschluss:
Zugfeder
Herstellerfarbe:
Grau + Orange
Produkt-Art:
Verbindungsklemme
Weitere Suchbegriffe: wago dosenklemme polzahl 3, dosenklemme wago, dosenklemme, WAGO, 222, WAGO Verbinder, wagoklemmen
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
5
pro Packung
€ 4,00*
ab € 0,446*
€ 0,846*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 4,46*
€ 6,84*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 0,846*
€ 1,00674
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,636*
€ 0,75684
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,616*
€ 0,73304
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,556*
€ 0,66164
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,536*
€ 0,63784
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,446*
€ 0,53074
pro Packung
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 4,23* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.