Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments TVS-Diode TPD2E001DRLR SOT-5 11V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S81460
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     TPD2E001DRLR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Schutzdiode
Suppressor-Diode

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Kanäle:
2
Herst.-Abk.:
TID
Typ:
TPD2E001DRLR
Montageart:
Oberflächenmontage
Sperrspannung U(R):
5.5 V
Stromleitungsschutz:
Ja
Diodenkapazität C(D):
1.5 pF
Durchbruchspannung U(BR):
11 V
Polung:
Bidirektional
Betriebstemperatur (max.):
+85 °C
Betriebstemperatur (min.):
-40 °C
Hersteller:
Texas Instruments
Gehäuse:
SOT-5
Produkt-Art:
TVS-Diode
Weitere Suchbegriffe: Suppressordiode, smd diode, Texas Instruments, 661-3390
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 8,95*
ab € 0,124*
€ 0,209*
2 Tage
3969
7
Frei Haus
ab € 0,22*
€ 0,42*
Lager 615
10
€ 4,00*
ab € 0,17*
€ 0,42*
1
€ 6,90*
ab € 0,217*
€ 0,704*
3 Tage
5506
5
€ 14,99*
ab € 0,162*
€ 0,893*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,17*
€ 0,20
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 4,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.