| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 615-S814922 Herst.-Nr.: q2-1.300100-TH EAN/GTIN: 7640166325468 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Der zweiteilige Reiseadapter Q2 Power World Adapter "Combo" ist die optimale Lösung für Reisende aus aller Welt, die in der Schweiz oder in Europa (Schutzkontakt) unterwegs sind. Ideal auch für Hotels oder Seminarveranstalter, die ihren Gästen die Möglichkeit bieten möchten, für die Dauer ihres Aufenthalts ihre mitgebrachten elektrischen Geräte zu verwenden. Mit dem World Adapter Combo sind Geräte aus über 150 Ländern in der Schweiz und Europa (Schutzkontakt) verwendbar. Selbst leistungsintensive Geräte wie Laptops oder Haartrockner können mit dem World Adapter "Combo" sicher betrieben werden. Features: Steckertyp: Typ 12, Frankreich, Schutzkontakt Steckdosentyp: Typ 13, Frankreich, Schutzkontakt, England, Amerika, Italien, China, Australien Spannung: 110 V (max. 1100 W) - 250 V (2500 W) Kompatibel in über 150 Ländern Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Für Stecker-Typ: | E + F + J + L + N | Für Steckdosen-Typ: | I + A + B + G + C + J + L + N + E + F | Für Geräte aus: | Australien + China + Japan + Grossbritannien + Schweiz + Italien + Brasilien + Europa | Reiseziel: | Australien + China + Japan + Grossbritannien + Schweiz + Italien + Brasilien + Europa | Betriebsspannung (Details): | 110 - 250 V | Produkt-Art: | Reiseadapter |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |