| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S814952 Herst.-Nr.: q2-1-1.00200-TH EAN/GTIN: 7640166325413 |
| |
|
| | |
| Der Reiseadapter Q2 Power Welt Adapter "Switzerland + Italy + Brazil" ist die optimale Lösung für Reisende aus aller Welt, die regelmässig in der Schweiz, in Italien und Brasilien unterwegs sind. Diese Steckernormen sind in über 15 Ländern weltweit zu finden. Der Länderadapter World to Switzerland + Italy + Brazil bietet Reisenden aus der ganzen Welt eine zuverlässige und einfache Verbindung. Selbst leistungsstarke Geräte wie Laptops und Haartrockner werden sicher angeschlossen. Der mittlere Stift kann sich je nach der Steckdose anpassen, je nachdem, in welchem Land Sie sich befinden. Features: Steckertyp: CH, IT, BRA Steckdosentyp: AUS, I, UK, CH, USA, Europa Typ26 Spannung: 250 V; Strom: 10 A Weitere Informationen: | | Max. Nennstrom: | 10 A | Für Stecker-Typ: | J + L + N | Für Steckdosen-Typ: | A + B + G + I + C + J + L + N | Für Geräte aus: | Australien + China + USA + Japan + Grossbritannien + Schweiz + Italien + Brasilien + Europ | Reiseziel: | Australien + China + USA + Japan + Grossbritannien + Schweiz + Italien + Brasilien + Europ | Betriebsspannung (Details): | 250 V | Produkt-Art: | Reiseadapter |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 12,02* | € 17,47* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 26,15* | € 35,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|