| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S814962 Herst.-Nr.: q2-1.200130-TH EAN/GTIN: 7640166325451 |
| |
|
| | |
| Der Reiseadapter Q2 Power Europa Adapter "Switzerland + Italy + Brazil" ist die optimale Lösung für Reisende aus Europa, die regelmässig in der Schweiz, in Italien und Brasilien unterwegs sind. Diese Steckernormen sind in über 15 Ländern weltweit zu finden. Der Länderadapter Europa to Switzerland + Italy + Brazil bietet Reisenden einen zuverlässigen und einfachen Anschluss für Geräte mit Schutzkontakt- oder Euro-Stecker und ermöglicht so die sichere Nutzung von leistungsstarken Geräten wie Laptops und Haartrocknern. Features: Steckertyp: CH + IT + BRA Steckdosentyp: Schutzkontakt, Euro Typ26 Spannung: 250 V; Strom: 10 A Weitere Informationen: | | Max. Nennstrom: | 10 A | Für Stecker-Typ: | C + E + F | Für Steckdosen-Typ: | J + L + N | Für Geräte aus: | Schweiz + Italien + Brasilien | Reiseziel: | Schweiz + Italien + Brasilien | Betriebsspannung (Details): | 250 V | Produkt-Art: | Reiseadapter |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 10,86* | € 15,76* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 10,72* | € 15,78* | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 24,58* | € 33,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|