| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S814992 Herst.-Nr.: q2-1.100100-TH EAN/GTIN: 7640166325406 |
| |
|
| | |
| Der Reiseadapter Q2 Power Welt Adapter "Schutzkontakt" ist die optimale Lösung für Reisende aus aller Welt, die regelmässig in Europa (Schutzkontakt) unterwegs sind. Ideal auch für Hotels oder Seminarveranstalter, die ihren Gästen die Möglichkeit bieten möchten, für die Dauer ihres Aufenthalts ihre mitgebrachten elektrischen Geräte zu verwenden. Mit dem Q2 Power Welt Adapter "Schutzkontakt" lassen sich Geräte aus über 150 Ländern in Europa verwenden. Selbst leistungsintensive Geräte wie Laptops und Haartrockner können mit dem Adapter World to Europe sicher betrieben werden. Features: Steckertyp: Schutzkontakt Steckdosentyp: AUS, I, UK, CH, USA, Europa Typ26 Spannung: 250 V; Strom: 16 A Weitere Informationen: | | Max. Nennstrom: | 13 A | Für Stecker-Typ: | E + F | Für Steckdosen-Typ: | A + B + G + I + J + L | Für Geräte aus: | Australien + China + USA + Japan + Grossbritannien + Schweiz + Italien | Reiseziel: | Australien + China + USA + Japan + Grossbritannien + Schweiz + Italien | Betriebsspannung (Details): | 250 V | Produkt-Art: | Reiseadapter |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 7,62* | € 17,06* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 11,48* | € 17,08* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 23,70* | € 32,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|