Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Techno Line WT 8235 chrom-optik Funk Wanduhr 350mm x 25mm Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S829001
Hersteller:
     TechnoTrade
Herst.-Nr.:
     WT 8235 chrom-optik
EAN/GTIN:
     4029665082356
Suchbegriffe:
Funkuhr
Funkwanduhr
Wand/Funkuhr
Wand-Uhr

Features:
DCF-77 Funkuhr
Metallrahmen
Selbstständiges Einstellen der Sommer- bzw Winterzeit
Weitere Informationen:
Tiefe:
25 mm
Durchmesser:
350 mm
Ausführung:
Funk
Anzeige:
analog
Gehäusefarbe:
Chrom
Gehäusematerial:
Metall
Funktionen:
Funk (DCF77)
Bauform:
Rund
Produkt-Art:
Wanduhr
Stromversorgung:
Mignon-Batterie (1x), bitte separat bestellen
Weitere Suchbegriffe: Wanduhr, wanduhr, 04029665082356, Techno Line, WT 8235, DCF
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 24,03*
€ 33,21*
1 Tag
9
Frei Haus
ab € 24,52*
€ 33,23*
4 Tage
7
€ 6,99*
ab € 35,47*
€ 46,18*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,21*
€ 39,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,20*
€ 38,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 31,88*
€ 37,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,65*
€ 36,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,75*
€ 35,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,17*
€ 34,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,03*
€ 28,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
€ 0,33459*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.