| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 615-S829031 Herst.-Nr.: Technoline EAN/GTIN: 4029665094229 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Das Besondere an dieser Station ist nicht nur die Möglichkeit, dass Sie sich Ihren eigenen Luftfeuchtealarm programmieren können, sondern ergänzend dazu der integrierte Schimmelalarm. Dieser wird ausgelöst, wenn die Luftfeuchtigkeit über einen längeren Zeitraum besonders hoch ist. Dank der dezenten Größe und der weißen, Hochglanz-Optik passt diese Station in jeden modernen Haushalt. Trotz der eher kleinen Größe hat die WS 9422 ein extra großes Display, so dass sich die Daten besonders leicht ablesen lassen. Ein Blick reicht aus und Sie erhalten Infos über die Innentemperatur und die Luftfeuchte. Zusätzlich hat die Station eine Raumkomfortanzeige, die sich anhand der Farbskala ganz einfach ablesen lässt. Features: Extra großes LCD-Display Tastenbedienung durch Touch Innentemperaturanzeige in °C / °F Innenluftfeuchte und 12h Historie Taupunktanzeige MIN / MAX Speicherung Programmierbarer Luftfeuchtealarm mit LED Schimmelalarm per LED und Symbol Farbige Raumkomfortanzeige Wandmontage oder Tischaufstellung Lieferumfang: 1x Luftfeuchtemessgerät + 1x Anleitung Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Höhe: | 137 mm | Länge: | 21 mm | Breite: | 82 mm | Temperaturbereich: | 0 - 50 °C | Grund-Genauigkeit ± %: | 5 % | Kalibriert: | Werksstandard (ohne Zertifikat) | Max. Temperatur: | 50 °C | Min. Temperatur: | 0 °C | Messbereich Feuchtigkeit (max.): | 95 % rF | Messbereich Feuchtigkeit (min.): | 20 % rF | Messgenauigkeit Feuchtigkeit: | 5 % rF | Grund-Genauigkeit ± °C: | 1 °C | Produkt-Art: | Luftfeuchtemessgerät (Hygrometer) | Besonderheiten: | Taupunkt-/Schimmelwarnanzeige | Stromversorgung: | Micro-Batterie (2x), bitte separat bestellen |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 615 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 13,11* | € 19,42* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 13,52* | € 19,43* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 17,48* | € 26,15* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 7 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 29,68* | € 40,31* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 615 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 615 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 615 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | ![](/p.gif) | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|