Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Techno Line WT 8235 gold optik Funk Wanduhr 350mm x 25mm Roségold


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S829061
Hersteller:
     TechnoTrade
Herst.-Nr.:
     WT 8235 gold optik
EAN/GTIN:
     4029665182353
Suchbegriffe:
Funkuhr
Funkwanduhr
Wand/Funkuhr
Tischuhr

Features:
DCF-77 Funkuhr
Metallrahmen
Selbstständiges Einstellen der Sommer- bzw Winterzeit
Weitere Informationen:
Tiefe:
25 mm
Durchmesser:
350 mm
Ausführung:
Funk
Anzeige:
analog
Gehäusefarbe:
Roségold
Gehäusematerial:
Metall
Funktionen:
Funk (DCF77)
Bauform:
Rund
Produkt-Art:
Wanduhr
Stromversorgung:
Mignon-Batterie (1x), bitte separat bestellen
Weitere Suchbegriffe: Wand-Uhr, Wanduhr, wand-uhr technoline, wand-uhren pendel, wand uhr, Techno Line, Funkwanduhr WT 8235 rose-gold, DCF
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 22,35*
€ 30,79*
26 Tage
nicht lagernd
€ 9,45*
ab € 23,06*
€ 30,80*
2 Tage
7
Frei Haus
ab € 24,24*
€ 32,67*
4 Tage
4
€ 6,99*
ab € 48,43*
€ 62,65*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,79*
€ 36,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,87*
€ 35,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 29,55*
€ 35,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,48*
€ 33,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,48*
€ 32,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,89*
€ 32,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,35*
€ 26,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 4,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.