Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Explorer Cases Outdoor Box 61.5l (L x B x H) 678 x 404 x 331mm Sand MUB65.D E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S831842
Hersteller:
     GT Line
Herst.-Nr.:
     MUB65.D E
EAN/GTIN:
     8024482182001
Suchbegriffe:
Bauelementekoffer
Gerätekoffer
Outdoorbox
Wetter-Box
Die hochwertigen, universellen Transport- und Aufbewahrungsboxen aus der Kofferserie EXPLORER MUB (Multi Utility Box) bestehen aus hochschlagfestem und extrem widerstandsfähigem Polypropylen (Spritzguss) und bestechen durch ihr leichtes Eigengewicht und ihre hohe Lade- und Transportkapazität.
Ideal für Sport- und Freizeitequipment, Boot- und Tauchausrüstungen, Computer und Monitore, Expeditionsausrüstung, medizinische und technische Instrumente, auf der Baustelle und in der Werkstatt und überall wo großes Fassungsvermögen benötigt wird.
Features:
Vorrichtung für Schloß
Lieferumfang:
Multifunktionsbox leer
Weitere Informationen:
Höhe:
331 mm
Länge:
678 mm
Farbe:
braun
Breite:
404 mm
Gewicht:
4400 g
Material:
Polypropylen
Herstellerfarbe:
Sand
Volumen:
61.5 l
Produkt-Art:
Outdoor Box
Weitere Suchbegriffe: Wetterbox, gerätekoffer kunststoff, gerätekoffer, 08024482182001, Explorer Cases, Outdoorzubehör, Campingzubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,27*
€ 107,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,60*
€ 104,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 86,68*
€ 103,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,37*
€ 96,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,75*
€ 93,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,63*
€ 81,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.