Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay Standarddiode LL4148-GS08 DO-213AC 75V 300mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S84638
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     LL4148-GS08
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichterdiode
Kleinsignaltransistor
SMD-Diode

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Herst.-Abk.:
VIS
Typ:
LL4148-GS08
Montageart:
Oberflächenmontage
Sperrspannung U(R):
75 V
Sperrstrom I(r) - Referenz:
75 V
Sperrstrom I(r):
5 µA
Sperrverzugszeit T(rr):
4 ns
Durchlassstrom I(F):
300 mA
Durchlassspannung U(F):
1 V
Betriebstemperatur (max.):
+175 °C
Betriebstemperatur (min.):
-65 °C
Hersteller:
Vishay
Gehäuse:
DO-213AC
Produkt-Art:
Standarddiode
Durchlassspannung Referenz:
50 mA
Weitere Suchbegriffe: Schaltdiode, smd diode, Vishay, 700-2886, LL4148-GS08CT-ND
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
unbekannt
12500
Frei Haus
ab € 0,0143*
€ 0,0201*
Lager 615
1000
€ 4,00*
ab € 0,0218*
€ 0,0293*
100
€ 6,90*
ab € 0,0218*
€ 0,0315*
250
€ 8,95*
ab € 0,0322*
€ 0,06*
13 Tage
nicht lagernd
1000
€ 6,99*
ab € 0,0477*
€ 0,1003*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0293*
€ 0,0349
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0218*
€ 0,0259
pro Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 29,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
ST-5S
ab € 333,30*
Zubehör
Multicomp
D00839
ab € 138,02*
Zubehör
Peak Electronic
DCA55T
ab € 81,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.