Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PTR Hartmann 50692040021E Schraubklemmblock 0.75mm² Polzahl 4 Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S84836
Hersteller:
     PTR HARTMANN
Herst.-Nr.:
     50692040021E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PTR Hartmann
AKZ692/4-254-V-GRÜN
Printklemmen
Leiterplatten-Anschlussklemmen

Features:
Inhalt 1 St.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
10.56 mm
Länge:
6.50 mm
Breite:
12.00 mm
Nennspannung:
150 V
Herst.-Teilenr.:
50692040021E
Besonderheiten:
mit Liftsystem
Drahtschutz:
Ja
Nennstrom:
7 A
Anzahl Reihen:
1
Polzahl:
4
Anschluss:
Schraubklemme + Print
Polzahl je Reihe:
4
Herstellerfarbe:
Grün
AWG max.:
18
AWG min.:
30
Abisolierlänge (max.):
4 mm
Abisolierlänge (min.):
4 mm
Betätigungsrichtung:
Senkrecht zur Leiterplatte
Kontaktmaterial:
Messing
Produkt-Art:
Schraubklemmblock
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
635
5
Frei Haus
ab € 0,48*
€ 0,88*
Lager 615
10
€ 4,00*
ab € 0,54*
€ 0,88*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 8,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.